金星
金星の 鎌
金星の 薄鎌
薄鎌 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26547378
品番
#100007
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
何度でも研げ切れ味が持続する柔らかい草用
刃長(mm)
175
柄長さ(mm)
195
全長(mm)
420
用途
柔らかい草刈用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。