金星
金星の 鎌
金星の 中厚鎌
別撰合鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547396
品番
#110231
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
刃長(mm)
140
柄長さ(mm)
150
全長(mm)
355
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。