金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
A型鋸鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547414
品番
#140404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
横折れに強い補強加工
刃長(mm)
155
全長(mm)
325
用途
稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。