金星
金星の 鎌
金星の 鋸鎌
背金付鋸鎌(特殊鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547439
品番
#140449
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丈夫な背金補強付
刃長(mm)
155
全長(mm)
325
用途
稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。