ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
草削り (大)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547649
品番
#1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
小回りのきくコンパクトサイズの草削り
全長(mm)
325
用途
地面にはった雑草の刈り取り。
刃長(mm)
105
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。