草取鎌 (鋼付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26547694 品番#1501
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長く使える鋼付き

刃長(mm)125 全長(mm)370 用途根が張った草を土ごと削る 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする