ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
草削り鎌 中柄 (鋼付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547719
品番
#1517
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細刃で狭いところも楽々除草、地面に這った雑草にも最適。
刃長(mm)
100
全長(mm)
345
用途
根が張った草を土ごと削る
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。