ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 片手鍬
ピックマトック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26547764
品番
#1404
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
堅い土も軽い力で掘り起こせます。
全長(mm)
340
用途
土の掘り起し作業に
刃長(mm)
225
刃幅(mm)
40
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
鋳物