ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
窓ホー(鋼付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26547983
品番
#4120
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。
雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。
約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。
全長(mm)
1215
用途
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300