ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 開墾鍬・唐鍬
巾広鍬(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548069
品番
#4064
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鍛造造り
全長(mm)
1050
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
寸法(mm)
1050×105×150
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300