ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 開墾鍬・唐鍬
菜園鍬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548078
品番
#4072
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鍛造造り
全長(mm)
1050
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
寸法(mm)
1050×115×175
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼