ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 開墾鍬・唐鍬
家庭万能鍬(普及型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548105
品番
#4070
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鍛造造り
全長(mm)
1050
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
寸法(mm)
1050×110×233
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼