ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 備中鍬
備中鍬樫柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548114
品番
#4046
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
プロユースにお勧め、樫柄付の本職タイプ
全長(mm)
1050
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
寸法(mm)
1050×170×280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼