ゴールデンスター
ゴールデンスターの 清掃具
ゴールデンスターの 溝さらい
ステンレスU字溝鍬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548148
品番
#4074
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製
用途
側溝の清掃作業に最適
寸法(mm)
1325×140×170
全長(mm)
1325
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼