ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
山芋堀テコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548157
品番
#5001
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
鍛造造り
全長(mm)
1500
用途
山芋掘りに便利
寸法(mm)
1500×95×220
材質(柄部)
炭素刃物鋼
材質(刃)
炭素刃物鋼