金星
金星の 土農具
金星の 鍬
金星の 平鍬
ステンレス鋼付 平鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548184
品番
#5067
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
プロユースにお勧め、ステンレス本職タイプ
全長(mm)
1510
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
寸法(mm)
1510×145×335
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼