金星
金星の 土農具
金星の 鍬
金星の 平鍬
本職用平鍬 (鋼付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548193
品番
#5078
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
プロユースにお勧め、本職タイプ
全長(mm)
1510
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
寸法(mm)
1510×145×335
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300