金星
金星の 土農具
金星の 鍬
金星の 平鍬
本職用谷上鍬 (鋼付)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548218
品番
#5079
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
プロユースにお勧め、本職タイプ
全長(mm)
1510
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
寸法(mm)
1510×150×315
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼