鍛造刈払兼用鉈(うなぎ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26548315 品番#1771
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

持ち運び、収納に便利なサック付き

刃長(mm)200 全長(mm)405 用途山林等の枝切り、枝払い 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26548315
2022-06-23
用途:
山作業

軽量なので山作業の下枝処理には最適です。つるもよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする