曜日別特売
#1615 家庭斧 ゴールデンスター 26548324

家庭斧

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26548324品番#1615
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

持ち運び、収納に便利なサック付き

用途薪割り、枝打ち作業に全長(mm)365刃長(mm)96材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする