曜日別特売
#264511 自動押切 金星 26548358

自動押切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃長(mm)330
全長(mm)630
内容量1台注文コード26548358品番#264511
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群に逸品。

用途稲・麦わら・干物・海産物切等に刃長(mm)330全長(mm)630サイズ1号材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする