闘虎
闘虎の 鎌
闘虎の 中厚鎌
両刃中厚鎌(鋼付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548403
品番
#1598
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃物鋼(青紙2号)
刃長(mm)
145
柄長さ(mm)
165
全長(mm)
370
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。