星馬
星馬の 鎌
星馬の 厚鎌
特撰片刃木鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548419
品番
#1699
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
荒草、細枝、小笹はつりに最適
刃長(mm)
140
柄長さ(mm)
165
全長(mm)
395
用途
雑木の木枝切り、荒草刈り
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。