闘虎
闘虎の 鎌
闘虎の 薄鎌
鍛練薄鎌(両刃・鋼付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548455
品番
#1867
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃物鋼(青紙2号)
刃長(mm)
160
柄長さ(mm)
180
全長(mm)
410
用途
柔らかい草刈用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。