中厚鎌 片刃 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26548464 品番#1555
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

硬い草刈り用、硬い雑草などに

刃長(mm)165 柄長さ(mm)180 全長(mm)395 用途荒草・ススキ・カヤ等の硬い草に 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする