ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 中厚鎌
園芸用両刃鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548473
品番
#1512
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サビに強い無電解メッキ
刃長(mm)
160
柄長さ(mm)
180
全長(mm)
400
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。