ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 中厚鎌
特撰 のぼり鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548507
品番
#1567
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
荒草、細枝、小笹はつりに最適
刃長(mm)
155
全長(mm)
510
用途
枝打ち
質量(g)
220
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。