ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 造林鎌
鉈鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548516
品番
#1673
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
荒草、細枝、小笹はつりに最適
刃長(mm)
145
全長(mm)
395
用途
雑木等の木枝切り、枝払い(木・竹)
質量(g)
220
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。