アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 26548543 品番 #1859
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸縮式アルミポール使用

刃長(mm)165 全長(mm)1300〜3165 用途藻刈り、水際での除草 サイズ 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26548543
2021-11-08
用途:
木の小枝はらい。

はしご掛けなくてすむし、安全です。欲言うと刃の斜角変えればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする