天六
天六の 鎌
天六の 刈払鎌
アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548559
品番
#1860
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
伸縮式アルミポール使用
刃長(mm)
115
全長(mm)
1255〜3110
用途
藻刈り、水際での除草
サイズ
小
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。