天六
天六の 鎌
天六の 刈払鎌
アルミ柄藻刈鎌(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃長(mm)
85
注文コード
26548577
品番
#1862
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式アルミポール使用
刃長(mm)
85
全長(mm)
1205〜3060
用途
藻刈り、水際での除草
サイズ
小
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。