ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 小鎌
園芸用小鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548656
品番
#1530
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サビに強い無電解メッキ
刃長(mm)
105
全長(mm)
325
用途
根が張った草を土ごと削る
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。