ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 小鎌
桑切鎌 (鋼付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548674
品番
#1507
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
刃長(mm)
75
全長(mm)
280
用途
桑切、雑草刈、ロープ切り用
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。