ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 小鎌
小鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548699
品番
#1635
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
刃長(mm)
80
全長(mm)
280
用途
根が張った草を土ごと削る
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。