ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
鋸鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548726
品番
#1513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
標準タイプの鋸鎌
刃長(mm)
165
全長(mm)
342
用途
草刈り・稲刈り用
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。