ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
特撰 鋸鎌 A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548735
品番
#1569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
刃先が鋭角で使用しやすい
刃長(mm)
160
全長(mm)
345
用途
草刈り・稲刈り用
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。