特撰 鋸鎌 (荒目)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26548753 品番#1570
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

作業の早い荒目仕様

刃長(mm)160 全長(mm)280 用途草刈り・稲刈り用 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
庭園除草作業
大和田設計事務所 様 (その他業種)

今まで数種類の除草鎌(鋸鎌)を使ってきたが、鋸鎌の溝が深く鎌先まである
ので、非常に使いやすい、この鎌を使ったら他の鋸鎌は使えないと感じた。
他メーカの鋸鎌は溝が浅く草に掛かりにくく、溝が浅いのはすぐにすり減りが早いのでこの荒目鋸鎌はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする