ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
フレッシュ鋸鎌
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548787
品番
#1574
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃が小さくてコンパクト
刃長(mm)
100
全長(mm)
280
用途
草刈り用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。