ステンレス除草鎌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26548796 品番#1572
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

錆びにくいステンレス刃

刃長(mm)75 全長(mm)183 用途草刈り用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26548796
2022-04-23
用途:
ブロック塀などの隙間に生える雑草の除草
その他業種

持ちやすい木材の柄と丁度良い刃の形状と長さで長時間でも楽しく作業ができます。
長尺鎌とこの短尺鎌の二刀流を使えば、ブロック塀の隙間に生えた汚らしい雑草を綺麗に効率よく除草できます。

対象商品:
26548796
2022-07-12
用途:
除草
教育・研究機関

とにかく丈夫な鎌です。刃が短い分
回転が速く、どんなしぶとい根もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする