国之長
国之長の 鋏
国之長の 剪定鋏
剪定鋏 B型(金止)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548857
品番
#3642
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鍛造造り
全長(mm)
180
刃長(mm)
53
最大切断能力(mm)
10
用途
庭木・果樹剪定用。
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。