剪定鋏 B型(金止)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 26548866 品番 #3643
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鍛造造り

全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 用途庭木・果樹剪定用。 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする