#3644 剪定鋏 B型(金止) 国之長 26548875

剪定鋏 B型(金止)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)225 注文コード26548875 品番#3644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,310
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

鍛造造り

全長(mm)225 刃長(mm)75 最大切断能力(mm)10 用途庭木・果樹剪定用。 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする