剪定鋏 ゴールド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 26548893 品番 #2241
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

握り部のバランスがいい剪定鋏

全長(mm)180 刃長(mm)50 最大切断能力(mm)10 用途庭木・果樹剪定用。 材質(柄部)スチール 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26548893
2022-11-20
用途:
枝の剪定
農・林・水産業

まだ使用時間が少ないですが、今の所良い感じですが
たまに引っかかり開かない時がありましがしばらくは使用して行きたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする