兼次
兼次の 鋏
兼次の 剪定鋏
剪定鋏 ゴールド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548909
品番
#2242
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
握り部のバランスがいい剪定鋏
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
最大切断能力(mm)
10
用途
庭木・果樹剪定用。
材質(柄部)
スチール
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。