兼次
兼次の 鋏
兼次の 剪定鋏
剪定鋏 グリップ8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548936
品番
#2246
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
滑りにくいグリップ採用
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
最大切断能力(mm)
10
用途
庭木・果樹剪定用。
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。