金星
金星の 鋏
金星の 花鋏
生花鋏
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548963
品番
#3000
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
安来鋼青紙使用
全長(mm)
165
刃長(mm)
50
用途
生け花用鋏
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
生け花用鋏
材質(刃)
炭素刃物鋼
アズワン品番
65-0325-36
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。