プロ用植木鋏(安来鋼青紙)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 26549024 品番 #3638
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安来鋼青紙使用

全長(mm)250 刃長(mm)120 用途盆栽の剪定作業に 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定作業 切断対象盆栽 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする