国之長
国之長の 鋏
国之長の 植木鋏
プロ用植木鋏(安来鋼青紙)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26549033
品番
#3639
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
安来鋼青紙使用
全長(mm)
285
刃長(mm)
150
用途
盆栽の剪定作業に
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
盆栽
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。