金星
金星の 鋏
金星の 剪定鋏
剪定型芽切鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549049
品番
#2501
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
芽切り、枝切りも。
全長(mm)
180
刃長(mm)
60
用途
庭木・果樹剪定用。
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。