ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 高枝鋏
3段伸縮鋸付高枝切鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549189
品番
#3093
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
全長(mm)
1650〜3420
用途
高い枝の剪定に、採収器付き。
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
剪定
切断対象
枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。